Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder DURAN®, Kl. A, blau grad., 250:2 ml, H 335 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2240186
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     2240186
EAN/GTIN:
     4049338005734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
meßzylinder hohe form 250 ml teilun...
messzylinder 250 ml
Messzylinder DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 250:2 ml, H 335 mm, Hauptpunkte-Ringteilung, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit datierter Chargenkennung, gemäß DIN EN ISO 4788. Für dieses Produkt ist zusätzlich ein Chargen-Kalibrierzertifikat, ein Einzel-Kalibrierzertifikat oder DAkkS-Zertifikat (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,25 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Genauigkeitsklasse:
A
Skalenteilung:
2ml
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,497 kg
Nettogewicht:
0,407 kg
Verpackungsvolumen:
0,00473472 m³
Verpackungshöhe:
0,096 m
Verpackungsbreite:
0,120 m
Verpackungstiefe:
0,411 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 18,90*
ab € 18,42*
€ 26,24*
5 Tage
1
1
€ 12,95*
ab € 18,44*
€ 26,27*
3 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 19,16*
€ 28,23*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 26,95*
€ 35,65*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 71,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.