Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESSZYLINDER A 100 ML USP BLAU GRADUIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-224018027
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     224018027
EAN/GTIN:
     4049338005710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 100 ml
messzylinder
Messzylinder DURAN®, Kl.A USP, blau graduiert, 100:1 ml, Höhe 260 mm, Hauptpunkte-Ringteilung. Für dieses Produkt ist ein USP-Chargen-Kalibrierzertifikat lieferbar. Zusätzliches USP Einzelzertifikat gegen Aufpreis erhältlich.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Genauigkeitsklasse:
A
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Skalenteilung:
1ml
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,284 kg
Nettogewicht:
0,220 kg
Verpackungsvolumen:
0,00222870 m³
Verpackungshöhe:
0,075 m
Verpackungsbreite:
0,092 m
Verpackungstiefe:
0,323 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
2
€ 15,00*
ab € 10,50*
€ 14,91*
2
€ 18,90*
ab € 11,09*
€ 15,47*
Lager 340
2
€ 9,00*
ab € 14,85*
€ 19,92*
17 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 17,27*
€ 22,70*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 39,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.