Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder DURAN®, Kl.A USP, blau, grad, 50:1 ml, H 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-224017527
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     224017527
EAN/GTIN:
     4049338005673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
hirschmann laborgeräte messzylinder...
messzylinder
Messzylinder DURAN®, Kl.A USP, blau graduiert, 50:1 ml, Höhe 200 mm, Hauptpunkte-Ringteilung. Für dieses Produkt ist ein USP-Chargen-Kalibrierzertifikat lieferbar. Zusätzliches USP Einzelzertifikat gegen Aufpreis erhältlich.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Höhe:
200 mm
Genauigkeitsklasse:
A
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Skalenteilung:
1ml
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,184 kg
Nettogewicht:
0,141 kg
Verpackungsvolumen:
0,00133120 m³
Verpackungshöhe:
0,065 m
Verpackungsbreite:
0,080 m
Verpackungstiefe:
0,256 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
€ 12,95*
ab € 9,78*
€ 15,03*
2
€ 18,90*
ab € 10,26*
€ 15,18*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 14,11*
€ 20,31*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 40,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.