Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaboBox-System: Kasten, PC, 49 mm innere Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22317
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-2317
EAN/GTIN:
     4058072060558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Objektträger Aufbewahrungssystem
Objektträger-Archivierungs-System
Objektträger-Archivierungssystem
Objektträgerarchivierung
Die stapelbaren LaboBox ® -Kästen mit Stülpdeckel zur Aufnahme der LaboBox ® -Gestelle gibt es in zwei verschiedenen Höhen . Einfach je nach Bestückungshöhe des Gestells auswählen. Der höhere Kasten ist auch für Objektträger 76 x 45 mm geeignet. Die Kästen sind autoklavierbar und kryotauglich , temperaturbeständig von -130°C bis +130°C. Material: PC, transparent Maße ohne Deckel: 170 x 83 mm (L x B) Best.-Nr. 2-2317 Kasten mit Deckel, innere Höhe 49 mm Maße: 178 x 83 x 55 mm (L x B x H)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,30* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.