Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Flasche 625 ml mit UN-Zulassung, 73 x 206 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22262
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-2262
EAN/GTIN:
     4058072060206
Suchbegriffe:
Alu-Flasche
Aluminiumflasche
UN-Flasche
aluminiumflasche 600ml
Aus Reinaluminium 99,5% nach DIN EN 573 nahtlos gefertigt. Aluminiumflasche System 51 UN Uneingeschränkt für den Transport von Gefahrgütern zugelassen. UN-zugelassen, auf Dichtigkeit geprüft und mit Prüfcode gekennzeichnet. Innen und außen silbermatt gebeizt. PE-Außengewinde mit glattem Halsdurchgang und PE-Schraubkappe. Verpackungsgruppe I (X)
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Nennvolumen:
0,625 l
Farbe:
Silber
Höhe:
206 mm
Außendurchmesser:
73 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: alu flasche, Probenflasche, Ampulle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.