Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESSZYLINDER A KB 1000 ML RINGTEILUNG BRAUN GRADUIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2210193
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     2210193
EAN/GTIN:
     4049338005253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder
Messzylinder DURAN®, Kl. A, braun graduiert, 1000:10 ml, H 470 mm, Hauptpunkte-Ringteilung, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit datierter Chargenkennung, gemäß DIN EN ISO 4788. Für dieses Produkt ist zusätzlich ein Chargen-Kalibrierzertifikat, ein Einzel-Kalibrierzertifikat oder DAkkS-Zertifikat (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
1 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Genauigkeitsklasse:
A
Höhe:
470 mm
Skalenteilung:
10ml
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,758 kg
Nettogewicht:
0,610 kg
Verpackungsvolumen:
0,00922350 m³
Verpackungshöhe:
0,130 m
Verpackungsbreite:
0,150 m
Verpackungstiefe:
0,473 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 35,11*
€ 61,88*
8 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 48,74*
€ 61,92*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 49,82*
€ 69,03*
Lager 340
€ 9,00*
ab € 69,35*
€ 84,21*
18 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 79,77*
€ 96,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.