| |
|
| Artikel-Nr.: 340-22030020 Herst.-Nr.: 2203-0020 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nalgene™ Große PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss Lagern Sie korrosive Chemikalien und destilliertes Wasser in großen Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Enghalsflaschen, die gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole beständig sind. Fassungsvermögen: 2 gal., 8 L Kapazität (metrisch): 8L Kapazität (angloamerikanisch): 2 Gallone. Beschreibung: Large Narrow-Mouth Bottle Innendurchmesser (metrisch) Hals: 37mm Material: PPCO Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: White Halsausführung: 53B Zertifizierung/Konformität: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. Closure Liner: Linerless Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 53B Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlusstyp: Polypropylene Screw Closure w/TPE Gasket Einwegprodukt: No Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 16.1 in. Öffnung: Narrow Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 7.6 in. Unit Size: Case of 6 Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Nennvolumen: | 8 l | Halsart: | Enghals | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 4,480 kg | Verpackungsvolumen: | 0,098 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| |