Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder DURAN®, Kl. B, braun grad., 250:2 ml, H 335 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2200186
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     2200186
EAN/GTIN:
     4049338005017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
meßzylinder hohe form 250 ml teilun...
messzylinder 250 ml
Messzylinder DURAN®, Kl. B, braun graduiert, 250:2 ml, H 335 mm, Strichteilung, gemäß DIN EN ISO 4788.
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,25 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Genauigkeitsklasse:
B
Skalenteilung:
2ml
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,502 kg
Nettogewicht:
0,413 kg
Verpackungsvolumen:
0,00492000 m³
Verpackungshöhe:
0,100 m
Verpackungsbreite:
0,120 m
Verpackungstiefe:
0,410 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 18,90*
ab € 12,43*
€ 20,77*
4 Tage
7
1
€ 12,95*
ab € 14,69*
€ 20,91*
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 16,805*
€ 25,185*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 21,28*
€ 29,03*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 58,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.