Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abverkauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-218052404
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     218052404
EAN/GTIN:
     4032051015074
Suchbegriffe:
Glasflaschen
glasflasche duran
glasflaschen
DURAN® protect GL 45 Laborflasche, klar, kuntstoffummantelt, ohne Schraubverschluss und Ausgießring, 100 ml DURAN® Original GL Laborflaschen sind seit ihrer Einführung im Jahr 1972 zum Goldstandard multifunktionaler Laborflaschen geworden. Die sicherheitsbeschichtete Version der Flaschen vereint das Beste aus beiden Welten: nahezu inertes USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 Glas auf der Innenseite und eine schützende Kunststoffschicht auf der Außenseite. Die Flaschen werden aus hochreinem, klarem Glas geformt, das dann mit einer PU-Kunststoffbeschichtung versehen wird, um die Gefahr von Glasbruch und Flüssigkeitsspritzern im Falle eines Bruchs zu verringern. Eine Kombination aus Hochleistungswerkstoffen und robustem ISO 4796-1-Design sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung („Retrace Code“) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. Die Sicherheitsschutzbeschichtung erfüllt die Anforderungen der ASTM E1522 und ist vollständig autoklavierbar bei 121 oder 134 °C. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Die Beschichtung bietet einen Kratz-, Auslauf*- und Splitterschutz* (* gilt nur für 5000 ml Flaschen und weniger) Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer durch die Beschichtung Genormtes GL-Gewinde und abgestimmte Verschluss-Systeme für besonders dichten Verschluss und einfaches, sauberes Ausgießen UV-Schutz bis ca. 380 nm Wellenlänge durch Außenbeschichtung Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Die Größen 10 und 25 ml haben einen speziell geformten Glasrand zum besseren Ausgießen, wodurch ein zusätzlicher Ausgießring aus Kunststoff entfällt Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Vorbereitung von Medien und Reagenzien, Probenahme, Kulturgefäß, Lagerung von Medien und Reagenzien, Transport und Versand, Flüssigkeitsbehälter
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 45
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Außendurchmesser:
56 mm
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Höhe:
100 mm
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,004702m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,159 kg
Nettogewicht:
0,145 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 13,18*
€ 23,65*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 17,36*
€ 37,11*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duran
218052486
ab € 147,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.