Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Glasstopfen, klar, mit Normschliff, achteckig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-216240804
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     216240804
EAN/GTIN:
     4032051321397
Suchbegriffe:
Braunglas Stopfen
Braunglasstopfen
Deckelstopfen Glas
Glas-Stopfen
DURAN® Glasstopfen, klar, massiv, NS 24/29 Semi-hollow or solid DURAN® glass stoppers can be used to close glassware items such as flasks, separatory funnels or reagent bottles with ground joint necks. The Standard Taper ground glass joint forms a tight, leak-proof seal. Use grease for heating or vacuum applications. With octagonal shaped head. Note on using DURAN® glass stoppers with soda-lime glass bottles: If the bottle and the stopper have a temperature difference greater than 30 °C, the glass stoppers can become stuck! Besondere Eigenschaften und Vorteile: Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet Dichter Verschluss durch Normschliff Achteckig Anwendung: Lagerung von luftempfindlichen Reagenzien und Chemikalien, Lagerung von hygroskopischen Feststoffen, Granulaten und Pulvern
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,001996m³
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Schliffgröße:
NS 24/29
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,06 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 74,03*
€ 92,23*
€ 6,49*
ab € 69,84*
€ 96,26*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 95,13*
€ 116,80*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,80*
€ 138,992
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,77*
€ 137,7663
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,10*
€ 132,209
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,92*
€ 129,6148
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,13*
€ 113,2047
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,513* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.