Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Glasstopfen, klar, schräg geschliffen, für Sauerstoffflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-216220708
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     216220708
EAN/GTIN:
     4032051323230
Suchbegriffe:
Braunglas Stopfen
Braunglasstopfen
Deckelstopfen Glas
Glas-Stopfen
DURAN® Glasstopfen, klar, massiv, NS 19/26 Auslaufartikel Solid, obliquely chamfered DURAN® glass stoppers according to Winkler. Stopper for use with oxygen bottles according to Winkler (determination of oxygen dissolved in water) Obliquely cut base prevents air being trapped in the bottle. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet Dichter Verschluss durch Normschliff Achteckig Schräg geschliffen, für Standardflaschen und Sauerstoffflaschen nach Winkler Anwendung: Lagerung, Transport und sicherer Umgang mit gefährlichen und wertvollen Materialien
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,1 l
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,028 kg
Nettogewicht:
0,027 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.