Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART™ Gel-Pipettenspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2155P
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2155P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gel-Ladespitzen
Gelladespitzen
Pipettenspitze Gel-Load
Pipettenspitzen
ART™ Gel-Pipettenspitzen Beschreibung: ART Gel 20P, gefiltert, steril, Absaugdeckel, Gestell Volumen (metrisch): 20 μl Gefiltert: Gefiltert Länge (angloamerikanisch): 2.79 Zoll Länge (metrisch): 7.09 cm Reinigungsnachweise: DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free Format: Gestell Spitzenform: Gel-Beladung Zur Verwendung mit (Geräte): Universelle Passform Produktlinie: ART Fit for Purpose: Sterile & PCR Ready Unit Size: Case of 3840
Weitere Informationen:
Konfektionierung:
Box
Sterilität:
Ja
Länge:
70,9 mm
Produkttyp:
ART Gel 20P
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
7,203 kg
Verpackungsvolumen:
0,06 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen steril, pipettenspitzen, thermo fisher scientific pipettenspitzen, Pipetten-Spitze, Gel-Elektrophorese, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18404*
  
Preis gilt ab 1.920.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.840 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3840 Stück
€ 0,20404*
€ 0,24281
pro Stück
ab 1920000 Stück
€ 0,18404*
€ 0,21901
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.