Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Zylindermensure, niedrige Form, ohne Graduierung, für DIN EN ISO 4788


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-213923671
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     213923671
EAN/GTIN:
     4032051010352
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
duran messzylinder 250 ml
messzylinder 250 ml
DURAN® Zylindermensure, niedrige Form, ohne Graduierung, für DIN EN ISO 4788, mit Ausguss und Sechskantfuß, ohne Prägung, 250 ml DURAN® Messzylinder niedrige Form haben einen großen Sechskantfuß mit 3 Noppen im Boden, der die Standfestigkeit erhöht und ein Wegrollen des Zylinders verhindert . Die Zylinder haben über den ganzen Messbereich eine gleichmäßige Wandstärkenverteilung, sodass Keilfehler vermieden werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Glasartikel unkalibriert (ohne Graduierung) Niedrige Form Sechskantfuß mit 3 Noppen im Boden erhöht die Standfestigkeit und verhindert ein Wegrollen des Zylinders Mit Ausguss für ein sicheres, genaues Ausgießen von Lösungen Für Anforderungen der DIN EN ISO 4788 geeignet Anwendung: Zur Justierung und Bedruckung., Mischen von mehreren Komponenten
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,024697m³
Reg. Markenzeichen:
Duran ®
Nennvolumen:
0,25 l
Bauform:
niedrige Form
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,264 kg
Nettogewicht:
0,224 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.