Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Messzylinder, hohe Form, ohne Graduierung, für DIN EN ISO 4788


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-213913679
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     213913679
EAN/GTIN:
     4032051010147
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
duran messzylinder 250 ml
messzylinder 250 ml
DURAN® Messzylinder, hohe Form, ohne Graduierung, für DIN EN ISO 4788, mit Ausguss und Sechskantfuß, ohne Prägung, 250 ml DURAN® Messzylinder dienen zur Aufnahme und gleichzeitigen Messung unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen. Der große Sechskantfuß mit 3 Noppen im Boden erhöht die Standfestigkeit und verhindert ein Wegrollen des Zylinders. Die Zylinder haben über den ganzen Messbereich eine gleichmäßige Wandstärkenverteilung, sodass Keilfehler vermieden werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Glasartikel unkalibriert (ohne Graduierung) Sechskantfuß mit 3 Noppen im Boden erhöht die Standfestigkeit und verhindert ein Wegrollen des Zylinders Mit Ausguss für ein sicheres, genaues Ausgießen von Lösungen Für Anforderungen der DIN EN ISO 4788 geeignet (akzeptiert Zylinder mit 5000 mL) Anwendung: Zur Justierung und Bedruckung., Messen und Mischen von Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,031477m³
Reg. Markenzeichen:
Duran ®
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,254 kg
Nettogewicht:
0,204 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.