Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Top Works™ Platinum-cured Silicone, Polypropylene,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-21358303
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2135-8303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubverschluss mit Anschlüssen
Nalgene™ Top Works™ Platinum-cured Silicone, Polypropylene, Closure, 83B, 3 port Kann verwendet werden mit: Nalgene Rapid-Flow Filterflaschen mit 45 mm-Hals Zertifizierung/Konformität: Entsprechen der USP Klasse VI, aktuelle Ausgabe. Verschlussgröße: 83 B Beschreibung: 3 Zugänge – 1 x 9.52 mm, 2 x 6.35 mm Material: Platinum-cured Silicone Typ: Closure Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgene Flaschen und Ballonflaschen mit 83B-Verschlüssen Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,653 kg
Verpackungsvolumen:
0,019 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 509,75* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,54*
€ 708,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,98*
€ 706,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,76*
€ 691,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,34*
€ 666,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,75*
€ 606,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.