Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Trichter, gerippt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-213524601
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     213524601
EAN/GTIN:
     4032051009011
Suchbegriffe:
Analysentrichter
Glastrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
DURAN® Trichter, gerippt, Ø 100 mm Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Ein Festkleben an einer glatten Glasoberfläche und somit eine Verlangsamung der Filtriergeschwindigkeit wird durch die gerippte Form verhindert Durch die gerippte Form ideal für das Filtrieren mit Papier-Rundfiltern geeignet Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Filtrieren von Flüssigkeiten, Das Verschütten von Substanzen wird vermieden, Filtrieren
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,014261m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Randdurchmesser:
100 mm
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,124 kg
Nettogewicht:
0,101 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 12,95*
ab € 26,21*
€ 36,14*
1
€ 18,90*
ab € 27,75*
€ 37,69*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 33,95*
€ 38,31*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 26,45*
€ 39,64*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 33,95* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 383,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.