Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Abdampfschale, mit Ausguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-213013202
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     213013202
EAN/GTIN:
     4032051008137
Suchbegriffe:
Abdampfschalen
Verdampfschalen
abdampfschale duran
abdampfschalen
DURAN® Abdampfschale, 15 ml Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Präziser Ausguss für sauberes Arbeiten Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Abdampfen von Flüssigkeiten, Herstellung von aufkonzentrierten Lösungen, Verhinderung von Lösungsmittelkondensation an Glaswänden, Größen 25, 30, 35 und 45 ml ohne Schriftfeld.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Nennvolumen:
0,015 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,001118m³
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,015 kg
Ursprungsland:
Kroatien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: abdampfschale 15ml, Abdampfschale
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,853*
€ 9,337*
5 Tage
7
1
€ 12,95*
ab € 6,67*
€ 10,54*
1
€ 18,90*
ab € 7,04*
€ 11,12*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 8,58*
€ 18,64*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.