Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdampfschale 50mm mit Ausguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdampfschale 50mm mit Ausguß
Abdampfschale 50mm mit Ausguß
Artikel-Nr.:
     163-9000032
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     213013202
EAN/GTIN:
     4032051008137
Suchbegriffe:
Abdampfschalen
Verdampfschalen
abdampfschale duran
abdampfschalen
Abdampfschalen, DURAN®
-DIN 12336
-Mit Ausguss und flachem Boden
-Autoklavierbar

Nennvolumen 15 ml
Ø 50 mm
Höhe 25 mm
Abmessungen (ØxH) 50 x 25 mm
Material Boro 3.3
Mit Ausguss Ja
Norm DIN 12336
Weitere Suchbegriffe: abdampfschale 15ml, Schale,Porzellan, Schalen,Porzellan, Abdampfschale,Glas, Abdampfschalen,Glas, Schale,Abdampf, Schalen,Abdampf, P:Laborschale, Schott
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,933*
€ 9,167*
4 Tage
7
1
€ 12,95*
ab € 6,75*
€ 10,45*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 7,13*
€ 11,03*
1
€ 8,50*
ab € 8,66*
€ 18,75*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.