Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Säurekappenflasche, braun, mit NS-Griffstopfen und geschliffener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-212755462
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     212755462
EAN/GTIN:
     4032051008052
Suchbegriffe:
Säurekappenflasche
säurekappenflasche 1000 ml
säurekappenflasche
DURAN® Säurekappenflasche, braun, komplett mit NS 29/32 Hals, NS -Griffsstopfen und Glaskappe, 1000 ml Auslaufartikel Made of chemically resistant amber DURAN® glass. With standard taper pennyhead stopper and additional ground glass cap. This provides an improved seal and protection against acid vapours. Ambered glass provide protection from Ultra-violet light. Besondere Eigenschaften und Vorteile: UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung Zusätzlich zum geschliffenen Stopfen wird eine geschliffene Kappe geliefert, die einen besonders dichten Verschluss und Schutz vor Säuredämpfen ermöglicht Mit NS-Griffstopfen Steilbrust Austauschbare Glaskappe Anwendung: Lagerung und Dosieren von Säuren, Lagerung von lichtempfindlichen Reagenzien
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Farbe:
Braun
Nennvolumen:
1 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,05423m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
1,106 kg
Nettogewicht:
0,972 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 12,95*
ab € 152,09*
€ 181,66*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 194,80*
€ 223,00*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,80*
€ 231,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.