Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Säurekappenflasche, klar, mit NS-Griffstopfen und geschliffener


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-212754409
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     212754409
EAN/GTIN:
     4032051008021
Suchbegriffe:
Säurekappenflasche
säurekappenflasche
DURAN® Säurekappenflasche, klar, komplett mit NS 24/20 Hals, NS -Griffsstopfen und Glaskappe, 500 ml Auslaufartikel Made of chemically resistant DURAN® glass. With standard taper pennyhead stopper and additional ground glass cap. This provides an improved seal and protection against acid vapours. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Zusätzlich zum geschliffenen Stopfen wird eine geschliffene Kappe geliefert, die einen besonders dichten Verschluss und Schutz vor Säuredämpfen ermöglicht Mit NS-Griffstopfen Steilbrust Austauschbare Glaskappe Anwendung: Lagerung und Dosieren von Säuren
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,029099m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Farbe:
Glasklar
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,695 kg
Nettogewicht:
0,653 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.114,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 111,406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.292,91*
€ 1.538,5629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.290,56*
€ 1.535,7664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.235,55*
€ 1.470,3045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.189,51*
€ 1.415,5169
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.114,06*
€ 1.325,7314
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.