Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Säurekappenflasche, klar, mit NS-Griffstopfen und geschliffener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-212753601
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     212753601
EAN/GTIN:
     4032051008007
Suchbegriffe:
Säurekappenflasche
säurekappenflasche
DURAN® Säurekappenflasche, klar, komplett mit NS 19/17 Hals, NS -Griffsstopfen und Glaskappe, 250 ml Auslaufartikel Made of chemically resistant DURAN® glass. With standard taper pennyhead stopper and additional ground glass cap. This provides an improved seal and protection against acid vapours. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Zusätzlich zum geschliffenen Stopfen wird eine geschliffene Kappe geliefert, die einen besonders dichten Verschluss und Schutz vor Säuredämpfen ermöglicht Mit NS-Griffstopfen Steilbrust Austauschbare Glaskappe Anwendung: Lagerung und Dosieren von Säuren
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,017582m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Farbe:
Glasklar
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,468 kg
Nettogewicht:
0,434 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.