| |
|
| Artikel-Nr.: 340-212276807 Herst.-Nr.: 212276807 EAN/GTIN: 4032051007505 |
| |
|
| | |
| DURAN® Ansetzflasche, weithalsig, 3000 ml Sollen größere Lösungsmittelmengen oder Tinkturen angesetzt werden, so wird ein Gefäß benötigt, das diesen Anforderungen genüge trägt. Dickwandige, leicht konische Gefäße eignen sich hier hervorragend und so ist die Ansetzflasche das Gefäß der Wahl. Besondere Eigenschaften und Vorteile: The wide neck enables easy filling and cleaning Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Herstellung größerer Mengen an Lösungen und Tinkturen, Mischen mehrerer Komponenten, Heating , Verdünnen von Lösungen Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Nennvolumen: | 3 l | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Halsart: | Weithals | Verpackungsvolumen: | 0,012363m³ | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 1,8 kg | Nettogewicht: | 1,7 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 74,22* | € 89,70* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 70,05* | € 93,49* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,27* | € 100,07* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 95,46* | € 113,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 95,46* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|