Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ große HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss, 2 l


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-21200005
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2120-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche hdpe 2000 ml
weithalsflasche
Nalgene™ große HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss, 2 l Entscheiden Sie sich für die großen HDPE-Weithalsverschlussflaschen, um eine Vielzahl von Labor- und Feldanwendungen durchzuführen, wie z. B. die Lagerung trockener Chemikalien und die Wasserprobenahme. Fassungsvermögen: 0.5 gal., 2 l Kapazität (metrisch): 2 l Kapazität (angloamerikanisch): 0.5 gal. Farbe: Naturfarben Beschreibung: Große Weithalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 89 mm Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Große Weithalsflasche Verschlussfarbe: Weiß Halsausführung: 100 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Die Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Verschlussgröße: 100 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss Einwegprodukt: Nein Durchmesser (metrisch): 119 mm Höhe (angloamerikanisch): 9,6 in. Höhe (metrisch): 244 mm Öffnung: Weite Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 4,73 in. Unit Size: Case of 6
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Nennvolumen:
2 l
Halsart:
Weithals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,580 kg
Verpackungsvolumen:
0,028 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche 2000 ml
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 6,49*
ab € 10,36*
€ 17,41*
Lager 340
6
€ 8,50*
ab € 15,50*
€ 19,01*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 19,01*
€ 22,62
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 18,78*
€ 22,35
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 18,04*
€ 21,47
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 17,78*
€ 21,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 114,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-1000
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.