Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Mikrobiologie-Flasche, Weithals, ungeschliffenen, ungeschliffen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-211811703
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     211811703
EAN/GTIN:
     4032051004948
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Standflasche
Standflasche WH
Weithals-Standflasche
DURAN® Mikrobiologie-Flasche, ungeschliffener Weithals, bedruckt, 50 ml Auslaufartikel Die Kulturflaschen sind aus DURAN® Borosilikat 3.3 Typ I-Glas geformt und eignen sich für die Herstellung von Medien oder die Kultivierung von Mikroorganismen. Die Flaschen entsprechen ISO 4796-2 und verfügen über einen weiten, konischen, ungeschliffenen Hals zur Verwendung mit Gummistopfen. Geeignet für das Autoklavieren bei 121 oder 134 °C oder Trockenhitzesterilisation. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Weithals zur Verwendung mit Gummistopfen Der weite Hals ermöglicht ein komfortables Befüllen und Reinigen Retrace code Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Autoklavierbar bei 121° C oder 134 °C Lieferung ohne Stopfen Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Vorbereitung von Medien und Reagenzien, Kulturgefäß
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Farbe:
Glasklar
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Halsart:
Weithals
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,002188m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,067 kg
Nettogewicht:
0,055 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,521* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,19*
€ 183,4861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,28*
€ 181,2132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,67*
€ 174,5373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,14*
€ 170,3366
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,21*
€ 148,9999
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.