Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ geradwandige PPCO-Weithalsdosen mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-21180032
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2118-0032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
PP-Becher
Dosen Polypropylen
PP-Dosen
Nalgene™ geradwandige PPCO-Weithalsdosen mit Verschluss In den geradwandigen Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Weithalsdosen können Sie Pasten, Feststoffe, Proben und Laborzubehör lagern. Fassungsvermögen: 1000 ml, 32 oz. Kapazität (metrisch): 1000 ml Kapazität (angloamerikanisch): 32 oz. Farbe: Durchscheinend Enthält: Polypropylen-Kappen Material: PPCO Halsinnendurchmesser (metrisch): 112 mm Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 6 Typ: Geradwandiges Gefäß Außendurchmesser (angloamerikanisch): 4.41 in. Außendurchmesser (metrisch): 112 mm Klarheit: Durchscheinend Verschlussgröße: 120 mm Verschlusstyp: Kappe Höhe (angloamerikanisch): 5,9 in. Höhe (metrisch): 151 mm Öffnung: Weit Form: Rund Unit Size: Case of 24
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Nennvolumen:
1 l
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
4,480 kg
Verpackungsvolumen:
0,069 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
24
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 10,88*
1
€ 18,90*
ab € 10,30*
€ 15,61*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 261,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712155-1200
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.