| |
|
| Artikel-Nr.: 340-211318609 Herst.-Nr.: 211318609 EAN/GTIN: 4032051003521 |
| |
|
| | |
| DURAN® Becher, dickwandig, 10000 ml Bechergläser sind zylindrische Gefäße mit einer geraden Seitenwand. Dank dieser Form sind Bechergläser universell einsetzbare Laborgefäße und dienen meist als Kochglas, als Auffanggefäß sowie zum Ansetzen, Mischen und Erwärmen von Lösungen. Über die große Gefäßöffnung ist eine leichte Befüllung möglich. Es gibt Bechergläser in unterschiedlichen Bauformen und Ausprägungen: hohe und niedrige Form, mit und ohne Ausguss, mit und ohne Skala. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dickwandig (Filtrierbecher) Präziser Ausguss für sauberes Arbeiten Aufgrund reduzierter Temperaturwechselbeständigkeit nur begrenzt als Kochglas verwendbar Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Filtrieren, Erhitzen, Verdünnen von Lösungen, Mischen mehrerer Komponenten, Messen von Flüssigkeitsmengen, Größen 10000, 15000 und 20000 ml ohne Teilung. Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Verpackungsvolumen: | 0,020608m³ | Nennvolumen: | 10 l | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 3,297 kg | Nettogewicht: | 2,4 kg | Ursprungsland: | Kroatien |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 191,87* | € 215,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,17* | € 225,50* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 247,43* | € 277,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 247,43* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|