Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Becher, dickwandig, Filtrierbecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-211317304
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     211317304
EAN/GTIN:
     4032051003514
Suchbegriffe:
Becherglas
Filterbecher
Filtrierbecher
becherglas duran 5000ml
DURAN® Becher, dickwandig, 5000 ml Bechergläser sind zylindrische Gefäße mit einer geraden Seitenwand. Dank dieser Form sind Bechergläser universell einsetzbare Laborgefäße und dienen meist als Kochglas, als Auffanggefäß sowie zum Ansetzen, Mischen und Erwärmen von Lösungen. Über die große Gefäßöffnung ist eine leichte Befüllung möglich. Es gibt Bechergläser in unterschiedlichen Bauformen und Ausprägungen: hohe und niedrige Form, mit und ohne Ausguss, mit und ohne Skala. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dickwandig (Filtrierbecher) Präziser Ausguss für sauberes Arbeiten Aufgrund reduzierter Temperaturwechselbeständigkeit nur begrenzt als Kochglas verwendbar Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Filtrieren, Erhitzen, Verdünnen von Lösungen, Mischen mehrerer Komponenten, Messen von Flüssigkeitsmengen, Größen 10000, 15000 und 20000 ml ohne Teilung.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,0103m³
Nennvolumen:
5 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
1,398 kg
Nettogewicht:
1,234 kg
Ursprungsland:
Kroatien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: becherglas, becherglas 5000ml, Saugflasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 95,88*
€ 113,68*
Frei Haus
ab € 90,42*
€ 118,97*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 123,29*
€ 144,80*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 123,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.