| |
|
| Artikel-Nr.: 340-21050008 Herst.-Nr.: 2105-0008 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nalgene™ PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss in Laborqualität Bewahren Sie Proben, bei denen ein Autoklavieren erforderlich ist, in Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Weithalsflaschen in Laborqualität auf. Fassungsvermögen: 250 ml Kapazität (angloamerikanisch): 8 Unzen Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Weithalsflasche in Laborqualität Innendurchmesser (metrisch) Hals: 33 mm Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Weithalsflasche in Laborqualität Verschlussfarbe: Naturfarben, durchscheinend Halsausführung: 43 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Die Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussgröße: 43 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 5,16 in. Öffnung: Weite Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 2,4 in. Unit Size: Case of 72 Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Nennvolumen: | 0,25 l | Halsart: | Weithals | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 3,400 kg | Verpackungsvolumen: | 0,058 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 340 | | | | 72 | | Frei Haus | ab € 2,40* | € 2,87* | | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 2,76* | € 4,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,40* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück | Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 206,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|