Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Verdampfer-Rohkolben, birnenförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-210284407
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     210284407
EAN/GTIN:
     4032051001114
Suchbegriffe:
Birnenkolben
Messkolben
Rotationsverdampferkolben
Verdampferkolben
DURAN® Verdampfer-Rohkolben, birnenförmig, 500 ml DURAN® Verdampferkolben haben eine gleichmäßige Wandstärke und eine gute Rotationssymmetrie. Zum späteren Einsatz in Rotationsverdampfern zum Verdampfen von Lösungsmitteln wird eine Normschliff-Hülse angeformt oder angesetzt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Birnenförmig Verdampferkolben besitzen eine gleichmäßige Wandstärke und eine gute Rotationssymmetrie Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Zur Weiterverarbeitung als Schliffkolben, Rotationsverdampfer, Nach Weiterverarbeitung zum Verdampfen von Lösungsmitteln einsetzbar
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,020868m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,243 kg
Nettogewicht:
0,2 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 15,983*
€ 18,603*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 20,57*
€ 23,96*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 239,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.