Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Tropftrichter-Rohkörper, zylindrisch mit Stopfenbettt für ISO 4800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-210142404
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     210142404
EAN/GTIN:
     4032051000636
Suchbegriffe:
Scheidetrichter-Rohkörper
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
DURAN® Tropftrichter-Rohkörper, zylindrisch, 100 ml DURAN® Tropftrichter dienen beispielsweise der dosierten Flüssigkeitszufuhr zu einem Reaktionsgemisch. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Zylindrisch mit Stopfenbettt für ISO 4800 Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Rohkörper zur Weiterverarbeitung als Tropftrichter, Phasentrennung
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Nennvolumen:
0,1 l
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,006729m³
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,093 kg
Nettogewicht:
0,08 kg
Ursprungsland:
Ungarn

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 10,22*
€ 12,06*
10
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 14,05*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 13,23*
€ 15,02*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.