| |
|
| Artikel-Nr.: 340-20990001 Herst.-Nr.: 2099-0001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nalgene™ Enghalsflaschen aus HDPE IP2 Nutzen Sie diese sicheren und wirtschaftlichen Flaschen als Innenbehälter für die Entwicklung, Produktion und Zertifizierung von Kombinationsverpackungen. Fassungsvermögen: 30 ml (1 oz.) Kapazität (metrisch): 30 ml Kapazität (angloamerikanisch): 1 oz. Beschreibung: Narrow-Mouth Passport IP2 Bottles Innendurchmesser (metrisch) Hals: 14 mm Enthält: Polypropylene (PP) screw caps Höhe (metrisch) mit Verschluss: 61 mm Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: IP2 Bottle Außendurchmesser (angloamerikanisch): 34 mm Zertifizierung/Konformität: Meets IATA Dangerous Goods Regulations Section 5.0.2.9. Closure Included: Yes Verschlussgröße: 20-415 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlusstyp: Screw Cap Durchmesser (metrisch): 14 mm (Inner), 34 mm (Outer) Höhe (angloamerikanisch): 2.4 in. Öffnung: Narrow Form: Round Unit Size: Case of 72 Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen hohe Dichte (HDPE) | Nennvolumen: | 0,03 l | Halsart: | Enghals | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 0,810 kg | Verpackungsvolumen: | 0,010 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 72 | | € 6,49* | ab € 0,80* | € 1,35* | | | | Lager 340 | | | | 72 | | € 8,50* | ab € 1,32* | € 1,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Pakete | Mindestbestellmenge: 72 Pakete ( entspricht € 116,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|