Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette ''grip'' Typ SS, gerade, ultrafeine Spitze, 135 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-20209
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-0209
EAN/GTIN:
     4058072047863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Dentalpinzette
Gerade Medizinpinzette
Gerade Zahnpinzette
Medizinische Pinzette gerade
Für angenehmeres Arbeiten! Durch die weiche Soft-Touch-Beschichtung ist die ''grip'' Pinzette griffsicher und vor Wärme- oder Kälteeinflüssen geschützt. Der weiche Spezialbelag beugt der Ermüdung der Hand vor. Traditionelle Handwerkskunst aus der Schweiz, aus hochwertigem Edelstahl, antimagnetisch und säurefest. Jede Pinzette wird einzeln unter der Lupe geprüft. Soft-Touch-Beschichtung ist nicht Lösungsmittel beständig.
Weitere Informationen:
Instrumentenform:
gerade
Pinzettenspitzen Form:
spitze Form
Gesamtlänge:
135 mm
Material:
Edelstahl

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
neoLab
2-0200
ab € 41,94*
Sonstiges
neoLab
2-0201
ab € 37,27*
Sonstiges
neoLab
2-0202
ab € 44,67*
Sonstiges
neoLab
2-0203
ab € 35,04*
Sonstiges
neoLab
2-0204
ab € 31,60*
Sonstiges
neoLab
2-0205
ab € 45,34*
Sonstiges
neoLab
2-0206
ab € 36,09*
Sonstiges
neoLab
2-0207
ab € 51,51*
Sonstiges
neoLab
2-0208
ab € 53,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.