Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Quadratische Enghalsflaschen aus HDPE mit Verschluss


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-20180125
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2018-0125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Kunststoffflasche
Plastikflasche
Rechteckflaschen
Nalgene™ Quadratische Enghalsflaschen aus HDPE mit Verschluss Sparen Sie Platz mit diesen rechteckigen Enghalsflaschen aus HDPE. HDPE-Flaschen sind widerstandsfähig gegen Chemikalien und Zerbrechen und gleichzeitig günstig, sodass sie bei zahlreichen Laboranwendungen zum Einsatz kommen. Fassungsvermögen: 125 ml (4 oz.) Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Quadratische Enghalsflasche Durchmesser (angloamerikanisch): 2.1 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.1 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 28 mm Enthält: Auslaufsichere Schraubverschlüsse aus Polypropylen Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: Naturfarben, durchscheinend Graduierungen: Ja Zertifizierung/Konformität: USP Class VI; FDA - 21 CFR Closure Included: Yes Autoklavierbar: Not Autoclavable Verschlussgröße: 38 – 430 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss Graduated: Yes Höhe (angloamerikanisch): 4.3 in. Öffnung: Enghals Form: Square Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 2.12 in. ACT Label: Yes Unit Size: Case of 72
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,125 l
Farbe:
Transparent
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
3,510 kg
Verpackungsvolumen:
0,048 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
72
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,44*
12
€ 18,90*
ab € 1,35*
€ 2,62*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Pakete
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paket
ab 240 Pakete
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paket
ab 36000 Pakete
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Pakete
Mindestbestellmenge: 72 Pakete ( entspricht € 175,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.