| |
|
| Artikel-Nr.: 340-20180060 Herst.-Nr.: 2018-0060 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nalgene™ Quadratische Enghalsflaschen aus HDPE mit Verschluss Sparen Sie Platz mit diesen rechteckigen Enghalsflaschen aus HDPE. HDPE-Flaschen sind widerstandsfähig gegen Chemikalien und Zerbrechen und gleichzeitig günstig, sodass sie bei zahlreichen Laboranwendungen zum Einsatz kommen. Fassungsvermögen: 60 ml (2 oz.) Kapazität (angloamerikanisch): 2 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Quadratische Enghalsflasche Durchmesser (angloamerikanisch): 1.6 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 0,7 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18 mm Enthält: Auslaufsichere Schraubverschlüsse aus Polypropylen Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: Naturfarben, durchscheinend Graduierungen: Ja Zertifizierung/Konformität: USP Class VI; FDA - 21 CFR Closure Included: Yes Autoklavierbar: Not Autoclavable Verschlussgröße: 24 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss Graduated: Yes Höhe (angloamerikanisch): 3.2 in. Öffnung: Enghals Form: Square Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 1.61 in. ACT Label: Yes Unit Size: Case of 72 Weitere Informationen: | | Nennvolumen: | 0,06 l | Farbe: | Transparent | Material: | Polyethylen hohe Dichte (HDPE) | Halsart: | Enghals | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 1,490 kg | Verpackungsvolumen: | 0,027 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 340 | | | | 72 | | € 8,50* | ab € 1,56* | € 1,99* | | | | | | | | | 12 | | € 18,90* | ab € 1,21* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Pakete | Mindestbestellmenge: 72 Pakete ( entspricht € 143,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|