Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Rechteckige braune HDPE-Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-20090064
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2009-0064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
vierkantflasche hdpe 2000 ml
rechteckflasche pe-hd
Nalgene™ Rechteckige braune HDPE-Flaschen Diese platzsparenden Flaschen mit widerstandsfähigen Wänden und großer Öffnung für einfaches Befüllen schützen lichtempfindliche Proben oder trockene Materialien vor Exposition. Fassungsvermögen: 2000 ml, 64 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 64 oz. Farbe: Bernsteinfarbig Beschreibung: Braune rechteckige Weithalsflasche Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 2 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 51 mm Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Weithalsflasche Verschlussfarbe: Braun Zertifizierung/Konformität: Die Flaschen erfüllen die Vorgaben der US-Pharmakopöe 23 in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Verschlussgröße: 63 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 9.5 Zoll Öffnung: Weit Form: Rechteck Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 12
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
2 l
Halsart:
Weithals
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Farbe:
Braun
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
4,370 kg
Verpackungsvolumen:
0,056 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: rechteckflaschen 2000ml, Vierkantflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
12
Frei Haus
ab € 17,85*
€ 21,84*
4
€ 6,49*
ab € 14,43*
€ 24,61*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 262,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.