Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Rechteckige braune HDPE-Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-20090004
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2009-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
rechteckflasche pe-hd
vierkantflaschen
Nalgene™ Rechteckige braune HDPE-Flaschen Diese platzsparenden Flaschen mit widerstandsfähigen Wänden und großer Öffnung für einfaches Befüllen schützen lichtempfindliche Proben oder trockene Materialien vor Exposition. Fassungsvermögen: 125 ml (4 oz.) Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Farbe: Bernsteinfarbig Beschreibung: Amber Wide-Mouth Rectangular Bottle Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 0.8 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 21 mm Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Wide Mouth Bottle Verschlussfarbe: Opaque Amber Zertifizierung/Konformität: Meet U.S. Pharmacopeia XXIII requirements for maximum light transmission. Closure Liner: Linerless Closure Included: Yes Verschlussgröße: 28 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlusstyp: Screw Cap Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 4 Zoll Öffnung: Weit Form: Rectangle Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 72
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,125 l
Halsart:
Weithals
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Farbe:
Braun
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,850 kg
Verpackungsvolumen:
0,034 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: vierkantflasche thermo fisher scientific, Vierkantflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
72
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,40*
12
€ 14,90*
ab € 2,41*
€ 4,51*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 244,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.