Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ quadratische HDPE-Flaschen mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-20070016
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2007-0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
vierkantflaschen hdpe
vierkantflaschen
Nalgene™ quadratische HDPE-Flaschen mit Verschluss Mit diesen platzsparenden Flaschen, die eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole besitzen, können Sie Flüssigkeiten und trockene Substanzen transportieren, aufbewahren oder entsprechende Proben entnehmen. Fassungsvermögen: 500 ml, 16 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Rechteckige Weithalsflasche Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.4 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 37 mm Anzahl pro Karton: 48 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Weithalsflasche Verschlussfarbe: Naturfarben, durchscheinend Zertifizierung/Konformität: USP Klasse VI; FDA – 21 CFR Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Verschlussgröße: 48 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 5.8 in. Öffnung: Weite Form: Rechteck Dispensierung durch den Verschluss: Nein ACT Label: Ja Unit Size: Case of 48
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Farbe:
Weiß
Halsart:
Weithals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
2,920 kg
Verpackungsvolumen:
0,053 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Vierkantflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
48
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 5,28*
1
€ 18,90*
ab € 3,97*
€ 6,59*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,00* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 253,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.