Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss: Autoklavierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-20060016
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2006-0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche pp 500ml
enghalsflasche
enghalsflasche 500ml
Nalgene™ PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss: Autoklavierbar Führen Sie Laboranwendungen, die hervorragende chemische Beständigkeit und Autoklavieren mit und ohne Inhalt erfordern, mit Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss durch. Fassungsvermögen: 500 ml, 16 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Autoklavierbare Enghalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 21 mm Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 48 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: Naturfarben Halsausführung: 28 mm Zertifizierung/Konformität: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 28 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss Einwegprodukt: No Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 6.71 in. Öffnung: Enghals Form: Boston rund Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 2.86 in. Unit Size: Case of 48
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Nennvolumen:
0,5 l
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
3,260 kg
Verpackungsvolumen:
0,053 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
48
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,07*
1
€ 18,90*
ab € 3,56*
€ 6,03*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 195,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-0280
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.