Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss: Autoklavierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-20060008
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2006-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche 250 ml pp
enghalsflasche
enghalsflasche 250 ml
Nalgene™ PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss: Autoklavierbar Führen Sie Laboranwendungen, die hervorragende chemische Beständigkeit und Autoklavieren mit und ohne Inhalt erfordern, mit Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss durch. Fassungsvermögen: 250 ml, 8 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 8 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Autoklavierbare Enghalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18 mm Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Enghalsflasche Verschlussfarbe: Naturfarben Halsausführung: 24 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Die Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussgröße: 24 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss Einwegprodukt: Nein Höhe (angloamerikanisch): 5,23 in. Öffnung: Enghals Form: Boston rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 72
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Nennvolumen:
0,25 l
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
2,970 kg
Verpackungsvolumen:
0,057 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
72
€ 8,50*
ab € 1,85*
€ 2,31*
1
€ 18,90*
ab € 2,19*
€ 4,12*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 166,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-0240
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.