| |
|
| Artikel-Nr.: 340-20060004 Herst.-Nr.: 2006-0004 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nalgene™ PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss: Autoklavierbar Führen Sie Laboranwendungen, die hervorragende chemische Beständigkeit und Autoklavieren mit und ohne Inhalt erfordern, mit Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss durch. Fassungsvermögen: 125 ml, 4 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Autoklavierbare Enghalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18 mm Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: Naturfarben Halsausführung: 24 mm Zertifizierung/Konformität: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 24 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss Einwegprodukt: No Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 3.97 in. Öffnung: Enghals Form: Boston rund Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 1.98 in. Unit Size: Case of 72 Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Nennvolumen: | 0,125 l | Halsart: | Enghals | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 1,860 kg | Verpackungsvolumen: | 0,033 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 340 | | | | 72 | | € 8,50* | ab € 1,17* | € 1,54* | | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 1,43* | € 2,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück | Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 110,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|