Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss: Autoklavierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-20060001
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2006-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche mit gewinde 30 ml
enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen
Nalgene™ PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss: Autoklavierbar Führen Sie Laboranwendungen, die hervorragende chemische Beständigkeit und Autoklavieren mit und ohne Inhalt erfordern, mit Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss durch. Fassungsvermögen: 30 ml, 1 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 1 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Autoklavierbare Enghalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 14 mm Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Enghalsflasche Verschlussfarbe: Naturfarben Halsausführung: 20 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Die Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussgröße: 20 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraubverschluss Einwegprodukt: Nein Durchmesser (metrisch): 34 mm Höhe (angloamerikanisch): 2,4 in. Höhe (metrisch): 61 mm Öffnung: Eng Form: Boston Round Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 72
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Nennvolumen:
0,03 l
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,817 kg
Verpackungsvolumen:
0,011 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
72
€ 8,50*
ab € 0,90*
€ 1,23*
1
€ 18,90*
ab € 0,89*
€ 1,79*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 88,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.