Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Enghalsflaschen aus braunem HDPE in Laborqualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-20040004
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2004-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflaschen 125 ml hdpe schraub...
enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen
Nalgene™ Enghalsflaschen aus braunem HDPE in Laborqualität Lagern, versenden und verpacken Sie lichtempfindliche Flüssigkeiten in diesen braunen Enghalsflaschen aus HDPE. Sie bieten hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber den meisten Säuren, Basen und Alkoholen. Fassungsvermögen: 125 ml, 4 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Beschreibung: Braune Enghalsflasche in Laborqualität Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18 mm Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Narrow Mouth Lab Quality Bottle Verschlussfarbe: Bernsteinfarbig Halsausführung: 24 mm Zertifizierung/Konformität: Die Flaschen erfüllen die Vorgaben der US-Pharmakopöe 23 in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Yes Verschlussgröße: 24 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss Höhe (angloamerikanisch): 3.97 in. Öffnung: Enghals Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 72
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Nennvolumen:
0,125 l
Farbe:
Braun
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,300 kg
Verpackungsvolumen:
0,031 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
72
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,44*
12
€ 14,90*
ab € 1,71*
€ 3,29*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 175,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.