Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ HDPE-Enghalsflaschen in Laborqualität mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-20029025
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2002-9025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen hd-pe
enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen
Nalgene™ HDPE-Enghalsflaschen in Laborqualität mit Verschluss Lagern, transportieren und verpacken Sie Flüssigkeiten mit den äußerst zuverlässigen Flaschen in Laborqualität, die speziell für langfristige, anspruchsvolle Laboranwendungen entwickelt wurden. Fassungsvermögen: 8 ml, 0.25 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 0.25 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Enghalsflasche in Laborqualität Innendurchmesser (metrisch) Hals: 14 mm Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Flasche in Laborqualität Verschlussfarbe: Naturfarben Halsausführung: 20mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2003 hergestellt. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Verschlussgröße: 20 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 1,78 in. Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 0,98 in. ACT Label: Ja Unit Size: Case of 72
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Nennvolumen:
0,008 l
Farbe:
Transparent
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,570 kg
Verpackungsvolumen:
0,004 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
72
€ 8,50*
ab € 0,75*
€ 1,03*
1
€ 18,90*
ab € 1,04*
€ 1,79*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 74,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.