Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ HDPE-Enghalsflaschen in Laborqualität mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-20029016
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2002-9016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche hdpe 500ml
enghalsflasche
enghalsflasche 500ml
Nalgene™ HDPE-Enghalsflaschen in Laborqualität mit Verschluss Lagern, transportieren und verpacken Sie Flüssigkeiten mit den äußerst zuverlässigen Flaschen in Laborqualität, die speziell für langfristige, anspruchsvolle Laboranwendungen entwickelt wurden. Fassungsvermögen: 500 ml, 16 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Enghalsflasche in Laborqualität Innendurchmesser (metrisch) Hals: 27 mm Anzahl pro Karton: 48 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Narrow Mouth Lab Quality Bottle Verschlussfarbe: Naturfarben Halsausführung: 38mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2003 hergestellt. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Yes Verschlussgröße: 38 bis 430 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss Höhe (angloamerikanisch): 6.69 in. Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 48
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Nennvolumen:
0,5 l
Farbe:
Transparent
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
3,610 kg
Verpackungsvolumen:
0,054 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
48
Frei Haus
ab € 4,19*
€ 5,38*
1
€ 18,90*
ab € 4,78*
€ 7,44*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 258,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.