Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ HDPE-Enghalsflaschen in Laborqualität mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-20020016
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2002-0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche hdpe 500ml
enghalsflasche
enghalsflasche 500ml
Nalgene™ HDPE-Enghalsflaschen in Laborqualität mit Verschluss Lagern, transportieren und verpacken Sie Flüssigkeiten mit den äußerst zuverlässigen Flaschen in Laborqualität, die speziell für langfristige, anspruchsvolle Laboranwendungen entwickelt wurden. Fassungsvermögen: 500 ml, 16 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Enghalsflasche in Laborqualität Innendurchmesser (metrisch) Hals: 21 mm Anzahl pro Karton: 48 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Narrow Mouth Lab Quality Bottle Verschlussfarbe: Naturfarben Halsausführung: 28 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2003 hergestellt. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Yes Verschlussgröße: 28 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss Höhe (angloamerikanisch): 6.69 in. Öffnung: Enghals Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: No ACT Label: Yes Unit Size: Case of 48
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Nennvolumen:
0,5 l
Farbe:
Transparent
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
3,280 kg
Verpackungsvolumen:
0,051 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
48
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,60*
1
€ 18,90*
ab € 3,14*
€ 5,42*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 172,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-0280
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.