Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche, LDPE braun, 250 ml, rund, m.Verschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000784585
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000784585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Weithalsflasche, LDPE braun, 250 ml, rund, m.Verschl.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,07 kg
Höhe:
120 mm
Nennvolumen:
0,25 l
Farbe:
Braun
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Halsart:
Weithals

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
185
1
€ 12,95*
ab € 1,56*
€ 2,93*
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 1,982*
€ 3,145*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 2,6788*
€ 4,7788*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7788*
€ 5,68677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8288*
€ 4,55627
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5488*
€ 4,22307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2788*
€ 3,90177
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1588*
€ 3,75897
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,6788*
€ 3,18777
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.