Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffflasche 750 ml, weithalsig, rund, LDPE, mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000770534
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000770534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffflasche
Plastikflasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
Robuste Kunststoffflasche aus PE-LD für Lagerung, Transport und Probenahme von Flüssigkeiten und Feststoffen. Runde naturfarbene Ausführung mit großer Öffnung für leichtes Befüllen und Leeren. Volumen 750 ml, inkl. Schraubverschluss.
  • Volumen: 750 ml
  • Durchmesser: 88 mm
  • Höhe: 173 mm
  • Gewinde: 50 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
173 mm
Nennvolumen:
0,75 l
Farbe:
Natur
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Halsart:
Weithals

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
pro Stück
€ 8,50*
ab € 5,0857*
€ 8,2157*
3 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 17,10*
€ 28,17*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,2157*
€ 9,77668
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,4957*
€ 8,91988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9657*
€ 8,28918
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3957*
€ 7,61088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0257*
€ 7,17058
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0857*
€ 6,05198
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.