Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffflasche 3000 ml, enghalsig, rund, LDPE, mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000770510
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000770510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Kunststoffflasche
Plastikflasche
enghalsflaschen ldpe
Robuste Kunststoffflasche aus PE-LD für Lagerung, Transport und Probenahme von Flüssigkeiten und Feststoffen. Runde naturfarbene Ausführung, enghalsig. Volumen 3000 ml, inkl. Schraubverschluss.
  • Volumen: 3000 ml
  • Durchmesser: 138 mm
  • Höhe: 300 mm
  • Gewinde: 32 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,214 kg
Höhe:
300 mm
Nennvolumen:
3 l
Farbe:
Natur
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Halsart:
Enghals

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, enghalsflaschen kautex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 12,95*
ab € 6,90*
€ 10,59*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 14,81*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 10,802*
€ 17,5421*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,5421*
€ 20,8751
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,0021*
€ 20,2325
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,0321*
€ 19,0782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,6521*
€ 17,436
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,652*
€ 15,05588
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,802*
€ 12,85438
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,802* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kautex Textron
2000073350
ab € 0,051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.