Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UN-EH-Chemik.fl. HDPE schw. 500 ml rund o.Verschl. Gew. Ø 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000770096
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000770096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
UN-Flasche
kautex verschluß enghalsflasche
enghalsflaschen kautex
UN-EH-Chemik.fl. HDPE schw. 500 ml rund o.Verschl. Gew. Ø 45
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Farbe:
Schwarz

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
120
Frei Haus
ab € 1,72725*
€ 2,28142*
Lager 340
120
Frei Haus
ab € 2,9711*
€ 3,5011*
1
€ 18,90*
ab € 3,33*
€ 5,77*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 3,5011*
€ 4,16631
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,9711*
€ 3,53561
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 420,132* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.