Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH-Behälter, HDPE natur, 4400 ml, m. Griffm., m.Verschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000098311
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000098311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
Schraubkappen
Schraubverschluss
WH-Behälter, HDPE natur, 4400 ml, m. Griffm., m.Verschl.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,266 kg
Farbe:
Natur
Nennvolumen:
4,4 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
57
1
€ 12,95*
ab € 7,66*
€ 11,62*
1
€ 18,90*
ab € 8,01*
€ 12,10*
Lager 340
52
Frei Haus
ab € 11,9835*
€ 14,2535*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 52 Stück
€ 14,2535*
€ 16,96167
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,9835*
€ 14,26037
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,9835* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 52 Stück
Mindestbestellmenge: 52 Stück ( entspricht € 741,182* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.